{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Longueur de queue LS | 25 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 6 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 37 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Nombre de marches | 12 | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HC-FEP | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Type de produit | foret étagé |
| Référence article | 4007220166086 | |
| EAN / GTIN | 4007220166086 | |
| Réf. fabricant | 25201045 | |
| Article hors catalogue | L51140 832 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |