Capuchon abrasif POLICAP PC, forme cylindrique à bout arrondi, corindon, Ø 5x11 mm, A280 pour application universelle

Réf.: 4007220150955
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Capuchons abrasifs

Identification et classification

Référence article 4007220150955
EAN / GTIN 4007220150955
Réf. fabricant 42302053
Article hors catalogue L51100 287
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Capuchons abrasifs POLICAP de forme cylindrique à bout arrondi WRC (anciennement forme C). Les outils POLICAP sont façonnés sans joint et s’utilisent sur toute leur surface. Pour utilisation universelle sur matériaux en acier (trempé, traité, non trempé). Spécialement conçu pour des applications particulières, par ex. dans la fabrication d'outils et de moules et pour les travaux de réparation correspondants. Convient également à l'usinage des matières plastiques, bois et mastics dans la fabrication de maquettes. Code couleur de granulométrie 280 = brun rouge

Caractéristique(s):

  • Tr/min, opt.: 40000 RPM
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 5 mm
  • Granulométrie: 280
  • Hauteur: 11 mm

Avantage(s):

  • Fixation sure des capuchons abrasifs grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Grande stabilité géométrique et excellent ponçage de finition grâce au procédé de fabrication spécial.
  • Changement d'outil simple.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour changer les capuchons et manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-outil fixé sur la machine motrice. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 25 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
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
Connectez-vous