PFERD TOOLS Toile de disque abrasif auto-agrippant corindon KSS NET Ø 150 A80, meulage sans poussières avec meuleuse excentrique

Réf.: 4007220105313
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220105313
EAN / GTIN 4007220105313
Réf. fabricant 45018012
Article hors catalogue L51050 932
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Les disques auto-agrippants de version NET se composent d'une toile sur laquelle le grain abrasif est fermement fixé par un système de liants hautes performances.
  • Pour le ponçage universel sans dégagement de poussière sur les surfaces moyennes à grandes.

Caractéristique(s):

  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Granulométrie: 80

Avantage(s):

  • Très longue durée de vie pour un enlèvement de matière élevé.
  • Finition de surface très fine et homogène.
  • Sans dégagement de poussière grâce à une extraction efficace.
  • Pas d’encrassement grâce à la structure tissée.
  • Structure tissée robuste, résistant à la rupture et offrant une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Le raccord d'aspiration côté machine sert à l'aspiration efficace des poussières de meulage.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Meuleuse excentrique

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Le raccord d'aspiration côté machine sert à l'aspiration efficace des poussières de meulage.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Meuleuse excentrique