CLE MIXTE COURTE 12 PANS 11 MM

Réf.: 39.11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, argent Aluminium blanc
Couleur argent
Exécution forme droite
Ouverture, pour vis à six pans mâles 11 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec polissage
Longueur totale 109 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 39.11
EAN / GTIN 3148510998787
Réf. fabricant 39.11
Article hors catalogue L60130 5178
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
  • tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • tête annulaire biseautée à 15°
  • tête mixte biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 11
  • B x B1 [mm]: 23,7 x 16,8
  • C1 [mm]: 6.8
  • E [mm]: 5,3
  • E1 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 109
  • 6-Pans - 12-Pans [mm]: 12
  • [g]: 35