CLE MIXTE COURTE 12 PANS 7/16'

Réf.: 39.7/16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39.7/16
EAN / GTIN 3148510999180
Réf. fabricant 39.7/16
Article hors catalogue L60130 3806

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
  • tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • tête annulaire biseautée à 15°
  • tête mixte biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [″]: 7/16
  • B x B1 [mm]: 23,7 x 16,8
  • C1 [mm]: 6.8
  • E [mm]: 5,3
  • E1 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 109
  • 6-pans - 12-pans [mm]: 6
  • [g]: 35