{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur fente de montage | 62 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 0 mm | |
| Hauteur serrage max. | 40 mm | |
| Force de serrage max. | 60 kN | |
| Largeur rainure | 14 mm | |
| Type de produit | bride de serrage |
| Référence article | 375881 | |
| EAN / GTIN | 4020772375881 | |
| Réf. fabricant | 375881 | |
| Article hors catalogue | L30130 656 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |