{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura ranura de montaje | 62 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 0 mm | |
| Altura de sujeción máx. | 40 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 60 kN | |
| Ancho de ranura | 14 mm | |
| Tipo de producto | Brida de sujeción |
| Número de artículo | 375881 | |
| EAN / GTIN | 4020772375881 | |
| Número del fabricante | 375881 | |
| Número L | L30130 656 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |