Paire de patins parallèles, standard, 150 mm de long

Réf.: 371658
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 150 mm
Largeur B 28 mm
Hauteur H 10 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 371658
EAN / GTIN 4020772371654
Réf. fabricant 371658
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paire de sous-couches parallèles, standard, 150 mm de long, rectifié par paires plan-parallèle fin.
Cémenté.
Niveau de qualité: Standard

Caractéristique(s):

  • H
    Tolérance de cote nominale
    DIN ISO 2768 - m: 28
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): IT5
  • B: 10
  • L: 150
  • Poids: 649 g