Bride de serrage réglable, Largeur rainure a: 18mm

Réf.: 370690 18
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
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur rainure a 18 mm
Type de produit Brides de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370690 18
EAN / GTIN 4069515014489
Réf. fabricant 370690 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempé, noir.

Livraison:

Complètes avec vis de réglage.

Remarque(s):

Vis pour rainures en T, 375301 à commander séparément.