• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Patin d'appui, acier inoxydable, Type: DR

Réf.: 370095 DR
Remise
7,25 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 7600D
Type de produit Patins de serrage
Longueur corps de base L3 25 mm
Largeur corps de base B3 18 mm
Hauteur corps de base H3 19,5 mm
Avec alésage oui
Matériau acier inoxydable
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370095 DR
EAN / GTIN 4020772553357
Réf. fabricant 553352
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Adapté(s) pour:

Type 1 / 2 / 5

Livraison:

Queue de serrage comprise.