Tyrolit Diamant de dressage à pointe unique 10x90 mm ED5ST

Réf.: 363249
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de dresse-meules monograin
Type de produit dresse-meules
Grain 5

Identification et classification

Référence article 363249
EAN / GTIN 9003173632499
Réf. fabricant 363249
Article hors catalogue L50140 703
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les dresseurs à pointe unique, dresseurs à grains multiples et dresseurs à pointes multiples de Tyrolit conviennent parfaitement pour le dressage de toutes les meules en corindon supérieur et en carbure de silicium.
  • Les dresseurs à grains multiples et les dresseurs à pointes multiples sont souvent utilisés pour les meules de rectification cylindrique extérieure et les meules de rectification plane.
  • Les grandes meules larges nécessitent un nombre de carats élevé pour réduire l'usure du diamant.
  • Les dresseurs à pointe unique ont un degré de dureté en fonction de la taille du diamant.
  • Les dresseurs à grains multiples et les dresseurs à pointes multiples contiennent donc un plus grand nombre de carats.

Caractéristique(s):

  • Form: 50EA-H DRESSEUR POINTE UNIQUE
  • Spécification : ED 5 ST
  • Dimension (D/B x T): 10 x 90 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Epaisseur: 90 mm
  • Granulométrie: 5

Avantage(s):

  • Faible usure
  • Temps de dressage court

Utilisation:

  • Pour le dressage de toutes les meules en oxyde d'alumine et en carbure de silicium.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Outils de dressage et d'affûtage

Remarque(s):

  • Pour le dressage de toutes les meules en oxyde d'alumine et en carbure de silicium.