Console d'automatisation mécanique, Type: XM52C

Réf.: 363185 XM52C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 197,5 mm
Largeur 134 mm
Hauteur 47 mm
Type de produit Accessoires pour étaux

Identification et classification

Référence article 363185 XM52C
EAN / GTIN 4062406578169
Réf. fabricant 363185 XM52C
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Commande via le levier excentrique monté sur galets et un coin de serrage à 2 niveaux. Changement rapide et aisé par déplacement d’un levier excentrique.

Utilisation:

Pour tous les étaux et palettes avec mesure étalon de 52 mm ou 96 mm.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 363000, 363300 et consoles de hauteur 363188.