Plaque d’adaptation pour étau autocentrant, Type ZS / pour ⌀ plot de serrage: 80/120mm

Réf.: 363080 80/120
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type ZS / pour ⌀ plot de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xtric
Réalisation d'un alésage 18M12
Pour code couleur Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Type de produit Plaque adaptatrice

Identification et classification

Référence article 363080 80/120
EAN / GTIN 4062406353827
Réf. fabricant 363080 80/120
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Plots de serrage indexés pour adaptation d’un étau autocentrant (ZS).

Remarque(s):

Pour fixation de tous les systèmes de serrage avec mesure étalon de 52 mm et 96 mm, pour adaptation à un plot de serrage indexé. Non compatible avec les appareils Xtric 363000 125L et XL!