Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors rapporté en aluminium, doux pour système de changement rapide des mors 125 mm

Réf.: 362654 125

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Aluminium
Hauteur mors h 45 mm
Système 3
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362654 125
Réf. fabricant 3-125-AL-N

Description

Exécution:

SolidCLAMP®. Système innovant Click and Go pour un changement de mors aisé et rapide sur divers types d’étaux.
Autres largeurs de mors disponibles sur demande.

Avantage(s):

  • Changement des mors ultra-rapide – Augmentation du temps de fonctionnement des machines grâce à des coûts d’équipement minimum.
  • Précision de répétabilité maximale pour un contour de serrage librement sélectionnable.
  • Utilisation des mors rapportés indépendante du fabricant – Remplacement aisé des mors du fabricant de l’étau 1 par ceux du fabricant de l’étau 2.
  • Aucun vissage, dès lors aucune accumulation de copeaux.

Fonctionnement:

Emboîtement rapide et simple des mors rapportés sur les semelles. Plus de vissage laborieux des mors sur l’étau.

Matière(s):

Aluminium à résistance moyenne.

Adapté(s) pour:

Semelles 362635 réf. 1; 2; 3; 5; 8; 10 et 361132 réf. 100; 125 (système 3).