Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors rapporté en acier, doux pour système de changement rapide des mors, Largeur mors: 160mm

Réf.: 362653 160

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 362653 160
Réf. fabricant 2‐160‐ST‐N
Fabricant/personne responsable MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Description

Exécution:

SolidCLAMP®. Système innovant Click and Go pour un changement de mors aisé et rapide sur divers types d’étaux.
Autres largeurs de mors disponibles sur demande.

Avantage(s):

  • Changement des mors ultra-rapide – Augmentation du temps de fonctionnement des machines grâce à des coûts d’équipement minimum.
  • Précision de répétabilité maximale pour un contour de serrage librement sélectionnable.
  • Utilisation des mors rapportés indépendante du fabricant – Remplacement aisé des mors du fabricant de l’étau 1 par ceux du fabricant de l’étau 2.
  • Aucun vissage, dès lors aucune accumulation de copeaux.

Fonctionnement:

Emboîtement rapide et simple des mors rapportés sur les semelles. Plus de vissage laborieux des mors sur l’étau.

Matière(s):

Acier de cémentation.

Adapté(s) pour:

Semelles 362635 réf. 4, 6, 7, 9, 11 et 12 (système 2).