Mors supplémentaire lisse, dur (pièce), Pour largeur mors: 150mm

Réf.: 362147 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 150 mm
Pour largeur d’étau 150 mm
Surface de serrage aspect lisse
Pour inserts interchangeables non
Avec nervure de guidage non
Réduction de la largeur des mors non
Avec rainure non
Fonction mode fixe
Type de fixation fixation
Sommaire 1 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 362147 150
EAN / GTIN 2050001921666
Réf. fabricant 1.65.30100
Fabricant/personne responsable GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Description

Remarque(s):

Les mors supplémentaires ne conviennent pas pour les mors fixes de l’étau 362105!