Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rallonge de broche, Type: 75mm

Réf.: 361287 75

Sélectionnez la variante et la quantité

Type (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Allmatic TeleSense
Type de produit Broche
Pour type TeleSense 125
Diamètre extérieur D 50 mm
Longueur totale L 99,5 mm

Identification et classification

Référence article 361287 75
EAN / GTIN 4250364404136
Réf. fabricant 6922861002055
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Rallonge de broche 75 mm.
  • Pour augmenter la portée du TeleSense 125 de 75 mm
  • Montage aisé grâce au système “clic” sans outil

Adapté(s) pour:

Etau 5 axes TeleSense 361270.