Mors de préhension réversibles, Type: 1

Réf.: 361280 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361280 1
EAN / GTIN 4250364404143
Réf. fabricant 6921864010031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Mors de préhension réversibles pour montage sur le mors universel à changement rapide. Pour le serrage près des bords de pièces brutes, étage 4 mm. Mors de préhension à denture fine et grossière. Adaptateurs de préhension adaptés aux matériaux jusqu’à une résistance d’environ 1000 N/mm².

Adapté(s) pour:

Mors universel à changement rapide 361275.