Mors rapporté universel pour Xpent, pour largeur mors b: 125mm

Réf.: 361138 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur mors h 45 mm
Longueur mors l 68 mm
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361138 125
EAN / GTIN 4067263109136
Réf. fabricant 361138 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Niveaux de serrage de 3 mm de haut et surface d’appui de 3 mm. Avec niveau de préhension et niveau de serrage lisse. Trempés et rectifiés. Avec vis de fixation.

Utilisation:

Pour augmenter rapidement la capacité de serrage de l’étau Xpent 361100 réf. 1-2

Matière(s):

Acier trempé.

Adapté(s) pour:

Xpent 361100 réf. 1-2

Remarque(s):

L’utilisation de ce mors permet d’augmenter la plage de serrage de 108 mm sans tourner les tours. Le desserrage du mors fixe de l’étau Xpent 361100 avec mors rapporté universel 361138 retourné n’est possible qu’avec l’outil 361139.