Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etau haute pression CN, Type: 130

Réf.: 360535 130

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 360535 130
EAN / GTIN 4045197772947
Réf. fabricant 360535 130
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de base robuste en fonte sphéroïdale, glissières et surface trempées et rectifiées. Broche entièrement protégée, vis d'étau fermée par des capots. Reproductibilité de la pression de serrage maximale grâce à la butée fixe intégrée.
  • Planéité du corps de base ≤ 0,01 mm.
  • Avec amplificateur de puissance mécanique, pression de serrage présélectionnable sur 5 niveaux.
  • Trous filetés latéraux pour butée de pièce.

Utilisation:

Universelle.

Livraison:

Avec 2 mors étagés, 1 manivelle de 14, 1 clé mâle coudée et 4 brides de serrage.

Remarque(s):

Dimension de réglage pas compatible avec d'autres marques.