Bouchon original ZeroClamp, ⌀ plot de serrage: 90mm

Réf.: 360035 90
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
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plot de serrage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Référence fabricant ZeroClamp Original-Verschlussbolzen
Pour diamètre de plot de serrage 90 mm
Type de produit boulon

Identification et classification

Référence article 360035 90
EAN / GTIN 4045197518828
Réf. fabricant 360035 90
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour la protection des points de serrage inutilisés contre la saleté et les copeaux.