• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Réglage en hauteur pour dispositif de montage d’outils, Type: M

Réf.: 358585 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Höheneinstellung für Werkzeug-Montage-Vorrichtung, Typ: M
Longueur 300 mm
Matériau acier; aluminium
Type de produit dispositifs de montage

Identification et classification

Référence article 358585 M
EAN / GTIN 4062406340513
Réf. fabricant 358585 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec blocage pour une fixation sûre sur le rail de base.
Cote A max. avec outil = 300 mm.
Possibilité de mesure de la longueur d’outil en combinaison avec une jauge de profondeur (par ex. 418742 300).

Adapté(s) pour:

Rail de base 358565.

Remarque(s):

Pied à coulisse non fourni.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour accueillir des outils à des fins de montage et de démontage.
  • Grâce aux accessoires, l’outil peut également être mesuré ou ajusté à une longueur spécifique.
  • Utiliser uniquement après montage sur une surface horizontale à l’aide d’équerres.
  • Face arrière en combinaison avec une plaque pour montage mural easyFix pour accueillir des crochets et supports easyFix ainsi que des accessoires pour panneaux perforés.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications non autorisées.