Disque à lamelles Tyrolit bombé 150x22,23 mm ZA40 STANDARD Acier/inox

Réf.: 34704780
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type grossier
Support Fibres de verre
Référence fabricant STANDARD 2in1 Fächerscheibe
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif zirconium (ZA)
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Norme EN 13743

Identification et classification

Référence article 34704780
EAN / GTIN 9003173219461
Réf. fabricant 34704780
Article hors catalogue L50140 104550
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le disque à lamelles STANDARD 2 en 1 est la solution idéale pour le ponçage polyvalent de l’acier et de l’acier inoxydable.
  • Grâce à sa spécification 2 en 1, cet outil peut être utilisé de manière flexible sans compromettre la qualité.
  • Ce produit efficace a été équipé d’un nouveau matériau de toile afin d’offrir une capacité d’enlèvement de matière nettement accrue pour une usure moindre.
  • Grâce à leur longue durée de vie et à leur vitesse de meulage élevée, vous pouvez effectuer votre travail plus rapidement et plus efficacement.
  • Les disques à lamelles sont également disponibles dans la forme spéciale 28N, qui a un corps de support composé à 35 % de matériaux régénérés.

Avantage(s):

  • Très bon rapport entre durée de vie et enlèvement de matière spécifique grâce à la nouvelle toile
  • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Manipulation facile et vitesse de meulage élevée pour des processus de travail efficaces
  • Forme 28N: L’accent est mis sur les ressources durables : le corps de ce disque à lamelles est composé à 35 % de matériaux régénérés.

Utilisation:

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Grain 80/120 pour un travail de précision

Matière(s):

  • Acier, acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour l'ébauche
  • Grosseur de grain 80/120 pour la finition

Remarque(s):

  • Utilisable sur différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable