{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme droite | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 80 000 m/s | |
| Support | Fibres de verre | |
| Référence fabricant | Tyrolit ONE Trennscheibe | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 30 mesh | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Norme | EN 12413 |
| Référence article | 34689628 | |
| EAN / GTIN | 9009013079714 | |
| Réf. fabricant | 34689628 | |
| Article hors catalogue | L50140 105059 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |