Description:
Les disques PREMIUM Quick-Change avec grain céramique et liant superficiel abrasif offrent un enlèvement de matière maximal pour les applications avec une pression d’appui élevée. L’utilisation d’un revêtement supplémentaire sert à l’enlèvement de matière sans chauffer excessivement la surface à usiner, tout en réduisant l’encrassement du disque. Ce produit est donc parfaitement adapté à l’usinage de l’acier inoxydable, car la couche supplémentaire produit un effet de refroidissement et prévient ainsi durablement les décolorations de la pièce. Par rapport à la version au zirconium, le grain céramique utilisé est encore plus coupant, plus agressif et permet des taux d’enlèvement de matière plus rapides. La forte adhérence et l’abrasif de haute qualité garantissent une excellente durée de vie. Ce produit est disponible en deux systèmes de fixation différents afin de couvrir tous les types d’outils.
Caractéristique(s):
- Forme: Disque à changement rapide GEWEBE
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : CA-P92 PE XY CA80
- Dimensions (D x DEVICE): 51 x R mm
- Diamètre: 51 mm
- Granulométrie: 80
- Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, métaux non ferreux
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Excellente durée de vie, facilité de coupe et stabilité des arêtes.
- Le revêtement supplémentaire refroidit et prévient la décoloration de l’acier inoxydable.
- Convient parfaitement aux petites surfaces
- Enlèvement maximal de matière en un minimum de temps
Utilisation:
- Pour les tâches nécessitant un enlèvement de matière important et une vitesse d’usinage élevée (élimination de petites bavures, de points de soudure ou de bosses de soudure).
Recommandation(s):
- Système R avec filetage extérieur sur le disque abrasif: La surface d’adhérence plus importante permet d’obtenir une meilleure résistance aux contraintes mécaniques par rapport au système S.
- Granulométrie 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Granulométrie 80/120 pour la finition
Particularités:
- Parfait pour l’acier et l’acier inoxydable
- Capacité d’enlèvement de matière maximale
- Maniement ultra-simple