Disque de rechange pour mandrin pour fraise-scies, Pour ⌀ lame de scie d1: 40mm

Réf.: 345561 40
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
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ lame de scie d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre de serrage min. 40 mm
Diamètre de serrage max. 40 mm
Type de produit disque interchangeable

Identification et classification

Référence article 345561 40
EAN / GTIN 2050001786302
Réf. fabricant 345561 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins pour fraise-scie 345510 et 345555.