Description:
Les disques PREMIUM SCM sont composés du matériau ”Scrim Back” spécialement développé, qui se caractérise par une structure de liant granulaire élevée. Cela permet de garantir une longue durée de vie et des surfaces usinées de manière uniforme. Les disques peuvent être montés sur différents plateaux de support. Le produit est disponible en trois versions: 1. avec trou central prédécoupé; 2. avec trou pour fixation au moyen d’une bague métallique; 3: sans trou pour les plateaux de support avec système de fixation auto-agrippante. Le matériau est disponible en trois versions d’oxyde d’aluminium pour différentes applications: grossier (brun), moyen (rouge) et très fin (bleu)
Caractéristique(s):
- Forme: Disque VLIES
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable, plastique / PVC, gelcoat, composites, métaux non ferreux, acier, bois
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : SCM A TRÈS FIN
- Diamètre: 115 mm
- Granulométrie: 60
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Résultats de surface uniformes
- Excellente durée de vie
- Effet abrasif rapide et agressif
- Remplacement rapide des disques
Utilisation:
- Pour la réduction de la rugosité, l’élimination des restes de peinture, le lissage des surfaces, le nettoyage et le décapage des cordons de soudure ainsi que l’ébavurage des arêtes.
- Machines pour l’industrie chimique et alimentaire (production et entretien), meubles en acier inoxydable, industrie automobile et construction ferroviaire, chantiers navals, industrie aéronautique, hélices et moteurs à réaction, construction d’échafaudages en acier inoxydable.
Recommandation(s):
- utilisation sur meuleuses d’angle réglables
- grain ”GROB” pour nettoyer, dérouiller et enlever les revêtements
- grain ”MEDIUM” pour le nettoyage léger et l’ébavurage
- grain ”TRÈS FIN” / ″ULTRA FIN″ pour le ponçage final