TYROLIT DCE-S Disques pour sciage à sec 400x3,2/2,5x25,4 PREMIUM universels

Réf.: 34517729
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
Référence article 34517729
EAN / GTIN 9003173102770
Réf. fabricant 34517729
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton, brique, maçonnerie, blocs de béton. Seulement pour machines électriques.

Caractéristique(s):

  • Form: C73GW 50157L SCIE DIAMANT
  • Spécification : 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimension (D x T / E x H): 400 x 3,2 / 2,5 x 25,4 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 3.2 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Scie à main

Avantage(s):

  • Réduction du bruit d‘environ 50 % (10 dB) grâce à des tôles en acier stables, de haute qualité et silencieuses
  • La technologie Tyrolit TGD® permet un refroidissement optimal et une productivité accrue sans effort grâce à une répartition intelligente des diamants
  • Excellente performance de coupe grâce au système d‘auto-affûtage des grains de diamant concentrés de haute qualité dans un liant optimisé
  • Efficacité maximale et résultats inégalés grâce à une capacité de coupe maximale et une durée de vie plus longue

Utilisation:

  • Pour tous les degrés d’armature

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Scie à main

Recommandation(s):

  • Convient à tous les types de renforcement

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage du béton, des briques, des matériaux de maçonnerie et des blocs de béton
  • Convient uniquement aux découpeuses électriques