• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

TYROLIT DCH Disques pour sciage à sec 180x2,6x22,23 BASIC pierres dures

Réf.: 34501471
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
Référence article 34501471
EAN / GTIN 9009013038810
Réf. fabricant 34501471
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Granit, porphyre, dalles de trottoir, calcaire dur, etc.

Avantage(s):

  • Bonnes performances de coupe grâce au système auto-affûtant composé de grains de diamant de haute qualité dans un liant optimal
  • Le bon refroidissement et l’évacuation des copeaux assurent une longue durée de vie et une longue durée de service
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Matière(s):

  • Granit

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Pour le traitement de la pierre calcaire dure, du granit, du porphyre et des dalles de trottoir
  • Convient jusqu’à Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d’angle courantes et à partir de Ø 300 mm pour toutes les tronçonneuses courantes (également pour la coupe à l’eau)