Fiber disc CERABOND X 125x22 mm CA-P94 V CA60 PREMIUM steel/inox

Réf.: 34486202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Identification et classification

Référence article 34486202
EAN / GTIN 9003173100080
Réf. fabricant 34486202
Article hors catalogue L50140 2454
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque fibre PREMIUM CERABOND X est parfaitement adapté aux travaux de ponçage exigeants sur l’acier et l’acier inoxydable. Grâce au grain céramique associé à un système de liant unique, ces outils atteignent un taux d’enlèvement de matière élevé sur une longue période. Pour les applications de ponçage grossier sur des surfaces particulièrement dures, les disques fibre de la série CERABOND X sont en tout cas votre premier choix.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque FIBER
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : CA-P94 V CA60
  • Dimensions (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 60
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière très rapide grâce à une structure de grain unique
  • Agressivité continue
  • Durée de vie maximale grâce à la couche de refroidissement

Utilisation:

  • Pour les travaux de ponçage grossier ainsi que pour l’élimination de la rouille et l’ébavurage de surfaces dures en acier et en acier inoxydable.

Recommandation(s):

  • Granulométrie 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour la finition

Particularités:
  • Parfait pour l’acier et l’acier inoxydable
  • Enlèvement de matière maximal
  • Durée de vie maximale grâce à une couche de refroidissement spéciale