Meule de rectification cylindrique extérieure Tyrolit VIB STAR 400x50x127 mm B acier/HSS

Réf.: 34449741
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34449741
EAN / GTIN 9009013127163
Réf. fabricant 34449741
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le disque à aléser extérieur VIB STAR est fabriqué avec un système de support amortissant les vibrations.
  • Ceci permet un processus de meulage constant et silencieux.
  • Un effet d’auto-affûtage continu garantit en outre une consommation d’énergie régulière et donc une grande rentabilité de cet outil.
  • La faible usure permet en outre une grande précision dimensionnelle de la pièce à usiner et les contrôles dimensionnels sont réduits au minimum.

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée
  • Aucune vibration
  • Abrasif superabrasif

Matière(s):

  • Acier, HSS.

Remarque(s):

  • Pour la rectification cylindrique extérieure des aciers fortement alliés et des aciers rapides
  • L’utilisation d’abrasifs CBN vous permet d’obtenir un outil particulièrement durable pour une qualité de surface élevée
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
Connectez-vous