Nettoie-cônes cylindrique Plastique, ⌀ tenon: 18mm

Réf.: 343720 18
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tenon (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre pilote 18 mm
Matériau franges de nettoyage Nylon
Matériau corps de base plastique
type de produit Nettoie-cônes

Identification et classification

Référence article 343720 18
EAN / GTIN 4045197274717
Réf. fabricant 343720 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Larges espacements pour copeaux et souillures.
  • Partie tissée résistante à l’huile et aux émulsions.

Corps de base: en polystyrol / polystyrène (PS)
Nettement plus stable dimensionnellement et résistant à la déformation que le bois, ce qui permet une grande précision.
  • Aucun changement de forme/dimension en cas de variations de température.
  • Aucun changement de forme/dimension en cas de variations d’humidité.
  • Le bois n’est pas une bonne base pour un nettoie-cônes de précision qui doit être utilisé sur des pièces de machine fabriquées avec une grande précision.
Le PS est recyclable.
  • Granulation > compression > compactage.
  • Des projets de valorisation de la dégradation sont en cours, c’est-à-dire la récupération de produits chimiques importants à partir de déchets.
Moins problématique que le PVC dur.
  • Le PVC pose de graves problèmes de santé et d’environnement, de la production à la mise au rebut (“cradle to grave”).
  • Le PVC est souvent interdit dans les entreprises.
Bandes de nettoyage en non-tissé de haute qualité
Meilleure capacité d’absorption
  • Meilleur nettoyage que d’autres matériaux.
  • Durée de vie plus longue: les interstices absorbent les particules de saleté Pas d’abrasion des particules de non-tissé.
  • Aucune contamination des outils et porte-outils.
  • Aucune réduction de la précision d’ajustement sur les interfaces des broches et porte-outils.
Meilleure résistance à la déformation que le cuir.
  • Le cuir étant une matière organique, il n’est pas homogène en termes de texture et de durée de vie.
  • Le cuir réagit aux variations de température et d’humidité par des changements de forme et de dimension.
  • Des bandes de cuir peuvent donc se détacher du corps de base.
Le non-tissé peut être nettoyé.
  • Les résidus de graisse et d’huile peuvent être éliminés sur le non-tissé à l’aide de produits de nettoyage spéciaux.
  • Le corps de base de haute qualité et l’assemblage collé sûr ne sont ainsi pas affectés.
Assemblage solidement collé et stable
Une forte poussée latérale peut être absorbée.
  • Les bandes en non-tissé sont rainurées et présentent ainsi une liaison mécanique en plus de l’adhérence du collage.
Convient également aux émulsions agressives.
  • La colle spéciale résiste également aux émulsions agressives.
Poignées ergonomiques antidérapantes
Maniement parfait.
  • Antidérapant, et donc sûr et facile à utiliser.
  • Selon le produit, poignées polygonales ou moulées pour un meilleur pouvoir antidérapant.

Avantage(s):

Exécution en plastique indéformable. Bandes en nylon rainurées.

Utilisation:

Destiné au nettoyage du cône intérieur/extérieur / de l’alésage intérieur de broches de machines, de douilles.