TYROLIT CD660 Couronnes pour carottage sous arrosage 82x450x11/4″ PREMIUM béton

Réf.: 34239000
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
Référence article 34239000
EAN / GTIN 9003172023755
Réf. fabricant 34239000
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Moteurs de carottage jusqu'à 2,5 kW. Agrégats béton tendres. Des outils de qualité pour des exigences extrêmes et une rentabilité optimale. Utilisation universelle et enlèvement facile de la carotte. Nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm pour une grande longévité, nouvelle géométrie de segment pour une coupe rapide. Segments soudés au laser jusqu’au diamètre 300 mm pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHL1D UCUT3 COURONNE DIAMANTEE
  • Spécification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 82 x 450 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 82 mm
  • Epaisseur: 450 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Longévité élevée
  • Une haute capacité d'enlèvement de copeaux
  • Performance de coupe constante.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage