Adaptateur avec queue SDS-Plus sur pas 1/2 pouce/20

Réf.: 342150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
794 article(s) en stock
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
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Type de barre SDS-Plus
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0100 mm
Type d’attachement tenon
Interface côté machine Queue cylindrique; Queue cylindrique
Filetage G; M 1/2
Interface interface 1; interface 2
Type de produit adaptateur pour porte-outils
Norme DIN 2080
Avec filetage oui
Possibilité d’arrosage interne non
Matériau acier
Traitement de surface brunissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 342150
EAN / GTIN 4045197202826
Réf. fabricant 342150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Adaptateur avec queue SDS-Plus sur pas 1/2 pouce/20.