• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Unitised compact wheels 51x6x6,3 mm 3C FINE PREMIUM universal

Réf.: 34189995
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque compact

Identification et classification

Référence article 34189995
EAN / GTIN 8024406064291
Réf. fabricant 34189995
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

L'assortiment de roues compressées va des outils d'ébarbage durs abrasifs aux outils permettant d'obtenir une qualité d'état de surface douce parfaite. Elles sont principalement utilisées dans des emplacements difficiles d'accès et n'altèrent en aucune manière la géométrie de la surface de la pièce à usiner. Elles sont principalement utilisées pour l'ébavurage, la préparation de surface, la finition et le nettoyage de cordons de soudure.
Les meules compactes offrent une sécurité accrue par rapport à d'autres outils d'ébarbage, notamment en raison de la coupe froide.