Unitised compact wheels 51x6x6,3 mm 2C FINE PREMIUM universal

Réf.: 34189994
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
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
Description de la forme forme de disque
Machine motrice meuleuse droite; meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Degré de finesse type fin
Support Nylon
Type de produit Meules
Granulométrie (mesh) 50 mesh
Pour matériau acier inoxydable; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 34189994
EAN / GTIN 9003173185247
Réf. fabricant 34189994
Article hors catalogue L50140 101906
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec les disques compacts comprimés PREMIUM, Tyrolit propose une gamme complète dans différentes spécifications - de l’outil d’ébavurage agressif et rigide à l’outil doux pour une finition de surface parfaite. Vous marquez ainsi des points dans une multitude d’applications sur l’acier, l’acier inoxydable, les métaux non ferreux et le plastique. La spécification plus douce ne modifie en rien la géométrie de la surface de votre pièce. Parallèlement, l’utilisation de la meuleuse droite vous permet de traiter efficacement les endroits particulièrement difficiles d’accès. En outre, ces disques PREMIUM sont supérieurs aux autres produits similaires, notamment en raison de leur durée de vie exceptionnelle.

Caractéristique(s):

  • Forme: 1 VLIES Disque compact pressé
  • Granulométrie: 50
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier, plastique / PVC, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : UW 2 S FEIN
  • Dimensions (D x T x H): 51 x 6 x 6,4 mm
  • Diamètre: 51 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 6,4 mm
  • Outil pour: Meuleuse droite & support de ponçage

Avantage(s):

  • Durée de vie maximale grâce au faible encrassement du disque et à l’affûtage à froid.
  • Outil à usage universel

Utilisation:

  • Pour le dérouillage, l’ébavurage, l’élimination des rayures, le surfaçage, le satinage, la finition et le traitement des cordons de soudure.

Recommandation(s):

  • 2/3 S FIN pour ébavurer et polir
  • 2 A MOYEN pour ébavurer, polir et réaliser des transitions
  • 6 S FIN / 6 A MOYEN pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions
  • 8 A GROS pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions avec une agressivité accrue