{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 13/16 | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 42,8 mm | |
Longueur mandrin fermé | 89,3 mm | |
Cône intérieur | B 16 | |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341455 13/16 | |
EAN / GTIN | 4019208069036 | |
Réf. fabricant | 305203 |