Mandrin porte-forets auto-serrant 160/16

Réf.: 341250 160/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 160/16
Plage de serrage 3 mm - 16 mm
⌀ ext. 56 mm
Longueur mandrin ouvert 95,5 mm
Longueur mandrin fermé 109 mm
Cône intérieur B 16
⌀ cône intérieur max. 15,733 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341250 160/16
EAN / GTIN 4045197152824

Description

Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors hautes performances. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d’usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238.