Tyrolit roue à lamelles 115x20xM14 A120 PREMIUM acier/alu/bois

Réf.: 34057515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 34057515
EAN / GTIN 9003172005928
Réf. fabricant 34057515
Article hors catalogue L50140 2166
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • LES ROUES à lamelles PREMIUM A-P01 C X de Tyrolit ont été conçues pour une application sur des surfaces irrégulières ou incurvées.
  • Avec cette roue à lamelles haute performance, vous effectuez des applications générales de ponçage comme l'élimination de traces de soudure, de rayures ou de résidus d'oxydation ainsi que des traitements préalables de surfaces en un temps record.
  • Le produit vous garantit une usure constante pendant toute sa longévité et permet d'obtenir des résultats de surface de qualité constante sur différents Matériaux.
  • Le choix de grosseurs de grains vous permet de sélectionner l'outil parfait pour vos besoins, des applications de ponçage les plus fines aux travaux plus grossiers avec enlèvement de matière important.

Caractéristique(s):

  • Form: Cloth Flap Wheel
  • Spécification : C X A-P01 A120
  • Dimension (D x T): 115 x 20 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Granulométrie: 120
  • Aptitude des matériaux: Bois;Acier;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Le profil de meulage constant de la roue à lamelles durant toute sa durée de vie donne un résultat en surface toujours de grande qualité
  • Utilisation universelle
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour des applications de meulage générales comme le nettoyage, la finition et le polissage sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois
  • Pour le polissage de surfaces inégales ou incurvées

Matière(s):

  • Bois/Acier/Aluminium
  • Bois/Acier/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
  • Grosseur de grain 80/120 pour la finition

Remarque(s):

  • Pour des applications de meulage générales comme le nettoyage, la finition et le polissage sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois
  • Pour le polissage de surfaces inégales ou incurvées