• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Bench grinding wheel 200x32x40 mm 10A60M5AV17 steel

Réf.: 34046781
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 34046781
EAN / GTIN 9003170045926
Réf. fabricant 34046781
Article hors catalogue L50140 2137
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les meules à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Ils sont particulièrement universels pour le ponçage et l’affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent un large éventail d’applications, du ponçage grossier au ponçage fin. Ces disques sont livrés dans des emballages adaptés aux revendeurs afin de pouvoir les ranger en économisant de la place. Un jeu de bagues de réduction est déjà inclus dans l’emballage et peut également être commandé ultérieurement.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Spécification : 10A 60 M5A V17
  • Dimensions (D x T x H): 200 x 32 x 40 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 32 mm
  • Alésage: 40 mm
  • Outil pour: Touret à meuler

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Durée de vie élevée
  • Empilable

Utilisation:

  • Utilisation universelle pour l’usinage de divers composants en dégrossissage et en finition.