Tête d'outil synchrone pour ER16 6 mm

Réf.: 338183 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ queue taraud d2 DIN 371 M5-6
Pour ⌀ queue taraud d2 DIN 374/376 M8
Longueur de col L1 32 mm
Carré corps 4,9 mm
⌀ D2 12,7 mm
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338183 6
EAN / GTIN 4062406102074

Description

Exécution:

  • Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.
  • Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.
  • Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).
  • Pour filetages à gauche et à droite.

Adapté(s) pour:

Mandrins synchrones ER 338180.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript