Adaptateur de perçage, ⌀ insertion d / cône intérieur (mm / CM): 26MK1

Réf.: 336820 26MK1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ insertion d / cône intérieur (mm / CM) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ insertion d 26 mm
Taille cône intérieur 1
Longueur totale L 78 mm
Long. àpd mandrin 18 mm
Long. à partir de la broche de la machine 93,5 mm
Type de produit Mandrin a changement rapide

Identification et classification

Référence article 336820 26MK1
EAN / GTIN 4045197310477
Réf. fabricant 3110300
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Utilisation:

Pour outils avec cône morse et tenon, par ex. forets hélicoïdaux, fraises, etc.
Pour les outils à queue cylindrique, utiliser les douilles fendues 345000.

Adapté(s) pour:

Mandrins à changement rapide 336800.