{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0480 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 48 mm | |
| Longueur de queue LS | 55,5 mm | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 20 mm | |
| Longueur de col A | 14 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 68 mm | |
| Longueur de serrage d’outil min. L3 min | 12 mm | |
| Longueur de serrage d’outil max. L3 | 42 mm | |
| Pour taraudage | oui | |
| Taille de taraud minimale D1 | M14 | |
| Taille de taraud maximale D1 | M33 | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins à changement rapide | |
| Longueur totale L | 67,5 mm | |
| Hauteur totale H1 | 68 mm | |
| Largeur totale B1 | 68 mm | |
| Norme | DIN 6499 | |
| Poids | 0,8 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 335440 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197335937 | |
| Réf. fabricant | 335440 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |