• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

FFV D2.0-05-.75-R-VN07 Fast Feed Shell Mill Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3346894
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3346894
EAN / GTIN 7291075396324
Réf. fabricant 3346894
Article hors catalogue L23980 2347

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.417″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.059″ ,Overall Length (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.417″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.059″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Longueur hors tout (OAL): 2″