Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 400 x 60 x 127 mm SD83A 602 II7P VK8 F

Réf.: 333396
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Identification et classification

Référence article 333396
EAN / GTIN 9003173333969
Réf. fabricant 333396
Article hors catalogue L50140 2515
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque de rectification plane pendulaire garantit une utilisation universelle sur les aciers fortement alliés et l’acier rapide. Ceci est obtenu grâce à l’utilisation de corindons spéciaux et de mélanges avec des corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges de corindon fritté tels que le 454A permettent d’atteindre des performances d’usinage maximales. Le disque VIB-STAR CBN de Tyrolit à liant résine synthétique constitue le niveau de qualité supérieur.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : SD83A 602 II7P VK8 F
  • Dimensions (D x T x H): 400 x 60 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 60 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Matériaux compatibles: HSS, acier

Avantage(s):

  • Bonnes performances d’usinage
  • Utilisation universelle
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour la rectification plane pendulaire de pièces en aciers fortement alliés et en acier rapide