{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Diamètre corps DS | 34 mm | |
| Porte-outils | Top 52 | |
| Diamètre de serrage D1 | 34 mm | |
| Diamètre de serrage min. D1 min | 33 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 max | 34,6 mm | |
| Exécution surfaces de serrage | aspect lisse | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Interface | interface 2 | |
| Type de produit | tête de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 329966 34 | |
| EAN / GTIN | 2050002051607 | |
| Réf. fabricant | TOP52GR34,0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |