Pince de serrage tirée ronde, DIN 6341, 355 E, ⌀ serrage: 13mm

Réf.: 329705 13
Remise
48,70 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 355 E
Diamètre de serrage D1 13 mm
Longueur pince de serrage L 123 mm
Type conique
Angle de cône α 35 degrés
Norme DIN 6341
Avec filetage oui
Taille de filetage M S20×2
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 30 µm
Exécution pinces de serrage pinces de serrage tirées
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 329705 13
EAN / GTIN 4062406104610
Réf. fabricant 329705 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces de serrage, profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Filetage

Norme:

DIN 6341.

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) sur demande!