Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343 8 mm

Réf.: 329550 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 8 mm
Type 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Longueur totale L 94 mm
Angle α 15 degré
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329550 8
EAN / GTIN 4045197309563
Réf. fabricant 10128010800

Description

Exécution:

Pinces de serrage, profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Norme:

DIN 6343.

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) sur demande!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm lisse. A partir de ⌀ 8,5 mm, avec rainures transversales.
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
    ⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier