Douille conique cylindrique avec cône intérieur, CM/⌀ ext. B: 3/35

Réf.: 327492 3/35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM/⌀ ext. B Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

A 44 mm
Longueur C 32 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pointes de centrage

Identification et classification

Référence article 327492 3/35
EAN / GTIN 4067263558439
Réf. fabricant 327492 3/35
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Douilles coniques rectifiées pour l’adaptation de la queue CM à un serrage cylindrique dans un mandrin de tour ou un mandrin à pinces. Le collet empêche tout déplacement axial dans le mandrin.

Adapté(s) pour:

Corps de base d’entraîneur frontal 327455; 327465 et Röhm CoAE.

Remarque(s):

En cas d’utilisation dans un mandrin de tour, il est recommandé d’aléser/rectifier les mors de serrage.