Pointe de centrage pour entraîneur frontal, ⌀ pointe centrage D: 16mm

Réf.: 327488 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointe centrage D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 69 mm
Diamètre de tête D 16 mm
Logement côté machine queue cylindrique
Pointes de centrage interchangeables incluses non
Poids 0,1 kg
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 327488 16
EAN / GTIN 4067263558422
Réf. fabricant 327488 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Avantage(s):

Changement rapide de la pointe de centrage sans outil!

Adapté(s) pour:

Corps de base d’entraîneur frontal 327455, 327465.

Remarque(s):

Ne convient pas pour les anciens systèmes Röhm CoA et CoAE.